Za dreapta pentru lanț Mecaline MDJ.08A1

ANSI Connecting Link

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:MDJ.08A1
Rubix:d735587
Producator:875350
EAN:3660338289453
MEGALIFE ASA VERBINDUNGSGLIED ASA 40-1 - 1/2” - MDJ.08A1

rezumat tehnic

Lanțasa 40-1
Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MDJ.08A1 MECALINE 875350 - MDJ.08A1 ZA DREAPTA LANT SIMPLU 40/1 MECALINE


ANSI standard is dimensionally similar to BS chain and components, but with generally thicker plates, resulting in narrower dimension between the inner plates.
08A1 ANSI Simplex Connecting Link (Spring Clip Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Puncte forte

Heat treated components, high durability

Aplicații

ANSI Chain drives

Informații tehnice


atribute
Lanțasa 40-1
Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Diametrul rolei7.92 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere