Za dreapta pentru lanț Mecaline MCS.12A1

ANSI Offset Link

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:MCS.12A1
Rubix:d736130
Producator:875358
EAN:3660338289538
MEGALIFE CURVED ASA CONNECTING LINK ASA 60-1 - 3/4” - MCS.12A1

rezumat tehnic

Lanțasa 60-1
Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MCS.12A1 MECALINE 875358 - MCS.12A1 ZA COTITA LANT SIMPLU 60/1 MECALINE


ANSI standard is dimensionally similar to BS chain and components, but with generally thicker plates, resulting in narrower dimension between the inner plates.
12A1 ANSI Simplex Offset Link (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Puncte forte

Heat treated components, high durability

Aplicații

ANSI Chain drives

Informații tehnice


atribute
Lanțasa 60-1
Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Diametrul rolei11.91 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere