Lanț cu role standard din SUA Tsubaki RS40 SS 1 RP (P=1/2'')
ANSI SS Chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tsubaki:RS40 SS 1 RP (P=1/2'')
Rubix:d490549
Producator:0131040000-M3.05
EAN:0096223186843



Detalii produs : RS40 SS 1 RP (P=1/2'') TSUBAKI - TSUBAKI 0131040000-M3.05 RS40-SS-1 CHAIN CORROSIVE ENVIRONMENTS 10FT
All basic components of Tsubaki SS chain are made of Stainless Steel SUS304 (except the spring clips, which are made of SUS301). This chain can be used in special environments such as underwater, acidic and alkaline applications. It can also be used in high and low temperatures (-20°C to +400°C). SUS304 is only marginally magnetic, which is the result of the cold-forging process.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1920 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 08a-1 |
| Serie | ansi ss chain |
| Greutate | 1.92 kg |
| Standard | ANSI |
| Lungimea pinului | 18.6 mm |
| Înălțimea plăcii | 12 mm |
| Tipul plăcii | rotund |
| Lungimea lanțului | 3050 m |
| Lanț | asa 40-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere