Referințe
Elesa+Ganter:GN 365-132-A-DSG
Rubix:d592678
Producator:GN 365-132-A-DSG
EAN:4045525520059





Detalii produs : 365-132-A-DSG ELESA+GANTER - 365-132-A-DSG ELESA+GANTER
The caps of arch handles GN 365 for type A are mounted on the handle, but supplied loose for type B.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 58 g |
|---|---|
| Lungime | 132 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
