Referințe
Elesa+Ganter:GN 424.1-10-96-SR
Rubix:d610381
Producator:GN 424.1-10-96-SR
EAN:4045525826625



Detalii produs : 424.1-10-96-SR ELESA+GANTER - 424.1-10-96-SR ELESA+GANTER
Arch handles, Steel
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Lungime | 96 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
