Mănuși de protecție pentru lucrări generale Tegera 340-10
Assembly gloves 340 TEGERA®
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tegera:340-10
Rubix:d715337
EAN:7392626004894


rezumat tehnic
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | fără |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
Documente
Detalii produs : 340-10 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 340-10
With good dexterity and a perfect fit, this fine assembly glove will be suitable for work where good fingertip sensitivity is required. The chrome free tanned leather in this glove is made from full grain goatskin. Which also makes the glove a good choice for workers suffering from chrome allergies. It protects well against dirt and abrasion in dry environments.
This fine leather glove has a perfect fit, good dexterity, and synthetic backhand.
Puncte forte
Chrome free
Aplicații
PIM_TEAM
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | fără |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Material de bază | piele |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere