Dispozitiv central de lubrifiere FAG ARCALUB-COMPACT125-MULTITOP
Automatic Lubricator
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:ARCALUB-COMPACT125-MULTITOP
Rubix:d1241127
Producator:0807907200000
EAN:4047643225533
Documente
Detalii produs : ARCALUB-COMPACT125-MULTITOPFAG - LUBRICATION INSTALLATION FAG ARCALUB-COMPACT125-MULTITOP
CONCEPT1, Single-point lubrication, gas-driven, 125 ml, grease
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 300 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Greutate | 0.196 kg |
| Model | arcalub-c1-125 |
| Capacitate | 125 ml |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

