Rulment cu ace cu rolă/contact unghiular FAG 234708-M-SP, Diametrul exterior: 68 mm | Diametrul interior: 42 mm | Lățime: 36 mm
Axial angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:234708-M-SP
Rubix:d1243512
Producator:0384398240000

Detalii produs : 234708-M-SPFAG - NEEDLE ROLLER/ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 234708-M-SP
Axial tapered ball bearing 2347, double-acting, can be disassembled, reduced tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 440 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 42 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 2347 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
