Rulment cu ace cu rolă/contact unghiular FAG 234709-M-SP, Diametrul exterior: 75 mm | Diametrul interior: 47 mm | Lățime: 38 mm
Axial angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:234709-M-SP
Rubix:d1252829
Producator:0190390930000
EAN:4026677002945

Detalii produs : 234709-M-SPFAG - NEEDLE ROLLER/ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 234709-M-SP
Axial tapered ball bearing 2347, double-acting, can be disassembled, reduced tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 536 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 47 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 2347 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
