Rulment cu bile cu contact unghiular INA ZKLF3590-2RS-2AP-XL, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 68 mm

Axial angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZKLF3590-2RS-2AP-XL
Rubix:d337602
Producator:0002002470000
EAN:4012802283945
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : ZKLF3590-2RS-2AP-XL INA - INA BALLSCREW ZKLF3590-2RS-2AP-XL


Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2RS-2AP-XL, matched pair, double direction, lip seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2243 g
Lățime68 mm
Seriezklf..-2rs-2ap-xl
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior90 mm
Sarcină statică de bază, axială - C0a177000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca73000 N
Focădouă garnituri de cauciuc
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.