Rulment cu bile cu contact unghiular INA ZKLF40100-2RS-PE, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 34 mm
Axial angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:ZKLF40100-2RS-PE
Rubix:48828
Producator:0021866910000
EAN:4012802078817

Detalii produs : ZKLF40100-2RS-PE INA - INA RULMENT ZKLF 40100 2RS PE
Axial angular contact ball bearing ZKLF..-2RS-PE, double direction, screw mounting
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1466 g |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Serie | zklf..-2rs-pe |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 101000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 43000 N |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere