Rulment cu bile cu contact unghiular INA ZKLFA1563-2Z, Diametrul interior: 15 mm | Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 25 mm
Axial angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:ZKLFA1563-2Z
Rubix:d337062
Producator:0001307530000
EAN:4012802424744

Detalii produs : ZKLFA1563-2Z INA - INA ZKLFA1563-2Z AXIAL ANGULAR CONTACT BALL BEARING 1307530000
Angular contact ball bearing units ZKLFA..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 260 g |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Serie | zklfa..-2z |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 28500 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 18000 N |
| Focă | două scuturi metalice |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere