Rulment cu bile cu contact unghiular INA ZKLN1747-2RS-XL, Diametrul interior: 17 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 25 mm

Axial angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZKLN1747-2RS-XL
Rubix:d334709
Producator:0003702820000
EAN:4012802078961
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : ZKLN1747-2RS-XL INA - INA ANG. CONTACT BEARING ZKLN1747-2RS-XL


Axial angular contact ball bearing ZKLN..-2RS-XL, double direction, no screw mounting

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate240 g
Lățime25 mm
Seriezkln..-2rs-xl
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Sarcină statică de bază, axială - C0a31500 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca20800 N
Focădouă garnituri de cauciuc
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.