Rulment cu bile cu contact unghiular INA AXS1220, Diametrul interior: 12 mm | Diametrul exterior: 20 mm | Lățime: 3 mm
Axial conical thrust cage needle roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:AXS1220
Rubix:d1224182
Producator:0701612240000
EAN:4054362029229

Detalii produs : AXS1220 INA - THRUST ANGULAR CONTACT BALL BEARING INA AXS1220
Axial angular contact roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Lățime | 3 mm |
| Serie | axs.. |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere