Rulment axial cu bile FAG 51238-MP, Diametrul interior: 190 mm | Diametrul exterior: 270 mm | Lățime: 62 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:51238-MP
Rubix:123211
Producator:0190024400000
EAN:4012801198042

Detalii produs : 51238-MP - FAG RULMENT 51238 MP
Axial deep groove ball bearing 512..-MP, single direction, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 62x270x270 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 11900 g |
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 62 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 512..-mp |
| Cușcă | alamă |
| Greutate | 11.9 kg |
| Grosime | 62 mm |
| Viteza de referință | 2010 rpm |
| Focă | none |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 335000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere