Rulment axial cu bile FAG 51256-MP, Diametrul interior: 280 mm | Diametrul exterior: 380 mm | Lățime: 80 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:51256-MP
Rubix:d342669
Producator:0190624510000
EAN:4012801351935

Detalii produs : 51256-MP FAG - FAG 51256-MP AXIAL DEEP GROOVE BALL BEARING
Axial deep groove ball bearing 512..-MP, single direction, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x380x380 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 26700 g |
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 380 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 512..-mp |
| Cușcă | alamă |
| Greutate | 25.541 kg |
| Grosime | 80 mm |
| Viteza de referință | 1250 rpm |
| Focă | unsealed (open) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 495000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
