Rulment axial cu bile FAG 51316, Diametrul interior: 80 mm | Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 44 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:51316
Rubix:260560
Producator:0167153810000
EAN:4012801198257

Detalii produs : 51316 FAG - FAG RULMENT 51316
Axial deep groove ball bearing 513, single direction, steel sheet metal cage
Puncte forte
Supports high axial loads in one direction.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 44x140x140 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2820 g |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 44 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 513 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 2.82 kg |
| Grosime | 44 mm |
| Viteza de referință | 4450 rpm |
| Focă | open (separable, no seals) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 160000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere