Rulment axial cu bile FAG 52205, Diametrul interior: 20 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 28 mm

Axial deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:52205
Rubix:d344921
Producator:0167155350000
EAN:4012801162616
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 52205 FAG - FAG 52205 THRUST BALL BEARING 167155350000


Axial deep groove ball bearing 522, double direction, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)28x47x47 mm
Logistic Greutate230 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime28 mm
Tipul rulmentuluiefect dublu
Serie522
Cușcăoțel
Greutate0.22 kg
Grosime7 mm
Viteza de referință9400 rpm
Focăopen
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca26500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.