Rulment axial cu bile FAG 51180-MP, Diametrul interior: 400 mm | Diametrul exterior: 480 mm | Lățime: 65 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:51180-MP
Rubix:385556
Producator:0190616330000
EAN:4012801351553

Detalii produs : 51180-MP FAG - FAG RULMENT 51180 MP
Axial deep groove ball bearing 511..-MP, single direction, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 65 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 511..-mp |
| Cușcă | alamă |
| Greutate | 23.2 kg |
| Grosime | 65 mm |
| Viteza de referință | 810 rpm |
| Focă | none |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 435000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere