Rulment axial cu bile FAG 52324-MP, Diametrul interior: 100 mm | Diametrul exterior: 210 mm | Lățime: 63.5 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:52324-MP
Rubix:d338803
Producator:0190659810000
EAN:4012801198936


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 63.5 mm |
Detalii produs : 52324-MP FAG - FAG 52324-MP AXIAL DEEP GROOVE BALL BEARING
Axial deep groove ball bearing 523..-MP, double direction, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 63.5 mm |
| Tipul rulmentului | efect dublu |
| Serie | 523..-mp |
| Cușcă | alamă |
| Greutate | 19.3 kg |
| Grosime | 123 mm |
| Viteza de referință | 3100 rpm |
| Focă | open (no seals), separable |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 325000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere