Rulment axial cu bile FAG 54311, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 105 mm | Lățime: 32 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:54311
Rubix:254438
Producator:0190753400000
EAN:4012801323833

Detalii produs : 54311 FAG - FAG RULMENT 54311
Axial deep groove ball bearing 543, double direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2530 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Tipul rulmentului | efect dublu |
| Serie | 543 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 2.53 kg |
| Grosime | 72.6 mm |
| Viteza de referință | 5700 rpm |
| Focă | no sealing (open) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 102000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
