Rulment axial cu bile NSK 51213, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 26 mm
Axial grooved ball bearing 512
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:51213
Rubix:d417725
Producator:51213 N
EAN:00029176026553

Detalii produs : 51213 NSK - NSK THRUST BALL BEARING 51213
Stamped steel cage.
Puncte forte
Supports strong axial loads in one direction and low speeds.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 760 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 51200 series |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.756 kg |
| Grosime | 27 mm |
| Viteza de referință | 2800 rpm |
| Focă | open (no seals) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 75500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere