Referințe
INA:YRT100-C
Rubix:d1240169
Producator:0502116760000

Detalii produs : YRT100-C INA - AXIAL RADIAL ROLLER BEARING INA YRT100-C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3810 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 185 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 49500 N |
| Serie | yrt |
| Precizie | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Limitați viteza | 1200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 88000 N |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 455000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 105000 N |
| Greutate | 3.65 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
