Referințe
Ref. înlocuită:YRT580
INA:YRTC580
Rubix:d337267
Producator:0676538980000
EAN:4054366834713

Detalii produs : YRTC580-XL INA - INA YRTC580-XL AXIAL/RADIAL BEARINGS
Axial/radial bearings, double direction, for screw mounting
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 85100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 580 mm |
| Diametrul exterior | 750 mm |
| Lățime | 90 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 235000 N |
| Serie | yrtc..-xl |
| Limitați viteza | 80 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 730000 N |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 4450000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 580000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere