Referințe
INA:YRT850
Rubix:d1234650
Producator:0014363090000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 850 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1095 mm |
| Lățime | 124 mm |
Detalii produs : YRT850 INA - AXIAL RADIAL ROLLER BEARING INA YRT850
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 253000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 850 mm |
| Diametrul exterior | 1095 mm |
| Lățime | 124 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 475000 N |
| Serie | yrt |
| Precizie | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Limitați viteza | 40 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1970000 N |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 6600000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 560000 N |
| Greutate | 253 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere