Rulment axial cu role autoaliniate FAG 29260-E1-MB

Axial spherical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:29260-E1-MB
Rubix:d340367
Producator:0389994980000
EAN:4012802189605
29260-E1-MB

rezumat tehnic

Diametrul interior300 mm
Diametrul exterior420 mm
Lățime73 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 29260-E1-MB FAG - FAG 29260-E1-MB AXIAL SPHERICAL ROLLER BEARING 292..-E1-MB WITH FLANGI


Axial spherical roller bearing 292..-E1-MB, with flanging ring

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate30130 g
Diametrul interior300 mm
Diametrul exterior420 mm
Lățime73 mm
Cușcăalamă
Viteza de referință830 rpm
Limitați viteza1.5 rpm
Sarcină statică de bază, axială - C0a6200000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca1400000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere