Rulment axial cu role autoaliniate FAG 29415-E1-XL
Axial spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:29415-E1-XL
Rubix:99923
Producator:0390003110000
EAN:4012802190427

Detalii produs : 29415-E1-XL FAG - FAG RULMENT 29415 E1
Axial spherical roller bearing 294..-E1-XL, no flanging ring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 51 mm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 1540000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 650000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere