Referințe
Bosch Rexroth:R162321372
Rubix:d751708

Detalii produs : R162321372 REXROTH - R162321372 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CR KWD-025-SLS-C1-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 107.9 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
