Referințe
Bosch Rexroth:R165339370
Rubix:d753763

Detalii produs : R165339370 REXROTH - R165339370 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CR KWD-035-FLS-C0-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 225 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 139 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
