Referințe
Bosch Rexroth:R166529370
Rubix:d750626

Detalii produs : R166529370 REXROTH - R166529370 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CR KWD-025-FKS-C0-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 67 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
