Referințe
Bosch Rexroth:R162229321
Rubix:d751484

Detalii produs : R162229321 REXROTH - R162229321 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-SNS-C0-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 86.2 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
