Referințe
Bosch Rexroth:R16223942Z
Rubix:d751548

Detalii produs : R16223942Z REXROTH - R16223942Z REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-SNS-C0-N-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 125 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 110.5 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
