Referințe
Bosch Rexroth:R162341424
Rubix:d752069

Detalii produs : R162341424 REXROTH - R162341424 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-045-SLS-C1-N-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 86 mm |
| Lungime | 174.1 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
