Referințe
Bosch Rexroth:R165111426
Rubix:d752432

Detalii produs : R165111426 REXROTH - R165111426 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-015-FNS-C1-N-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 34 mm |
| Lungime | 58.2 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
