Referințe
Bosch Rexroth:R165179423
Rubix:d752928

Detalii produs : R165179423 REXROTH - R165179423 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-030-FNS-C0-N-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 97.7 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
