Referințe
Bosch Rexroth:R165371424
Rubix:d753315

Detalii produs : R165371424 REXROTH - R165371424 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-030-FLS-C1-N-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 119.7 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
