Referințe
Bosch Rexroth:R166621324
Rubix:d750818

Detalii produs : R166621324 REXROTH - R166621324 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-SKS-C1-H-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 67 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
