Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 50/450 A-COOL 180
BA A COOL Short Strip
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 50/450 A-COOL 180
Rubix:d701608
Producator:45007218
EAN:4007220586129
Detalii produs : 45007218 PFERD - SHORT ABR.BELT BA 50/ 450 X A-COOL180 PFERD
Abrasive: corundum ACOOL Suitable for the machining of special steel (INOX) and refractory materials. Active agents added to the coating allow a clear increase in material removal, avoid fouling and allow sanding without heating.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 450 mm |
|---|---|
| Lățime | 50 mm |
| Bob | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

