Inel de sprijin Freudenberg Sealing Technologies 35457
Back-up ring SRA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:35457
Rubix:d464587
Producator:35457
Documente
Detalii produs : 35457 SIMRIT - SIMRIT 35457 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Grosime | 1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

