Referințe
SKF:STR 140X145X1.3-Y95A
Rubix:d1292623
Producator:524729
EAN:7316572016824

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Grosime | 1.3 mm |
Documente
Detalii produs : STR 140X145X1.3-Y95A SKF - SUPPORT RINGS SKF STR 140X145X1.3-Y95A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Grosime | 1.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere