Referințe
SKF:STR 160X170X1.7-Y95A
Rubix:d1277068
Producator:524704
EAN:7316571703961

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Grosime | 1.7 mm |
Documente
Detalii produs : STR 160X170X1.7-Y95A SKF - SUPPORT RINGS SKF STR 160X170X1.7-Y95A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Grosime | 1.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere