Referințe
SKF:STR 19-020-395A
Rubix:d1286542
Producator:524672
EAN:7316571954653
Documente
Detalii produs : STR 19-020-395A SKF - SUPPORT RINGS SKF STR 19-020-395A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Grosime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
