Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-ES-V0-G3
Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-ES-V0-G3
Rubix:d748778
Producator:0570038900140

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-ES-V0-G3 INA - KWVE25-B-ES-V0-G3 INA
Ball row pads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 522 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v0 (t=11 µm) |
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 83.3 mm |
| Înălțimea pe șină | 33 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
