Rulment cu bile SKF BBF-2310-155608, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm

Ball bearing Radial deep groove Single row, with filling slot

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BBF-2310-155608
Rubix:d1285254
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BBF-2310-155608 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BBF-2310-155608


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime27 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebbf
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.