Rulment cu bile SKF D/W R4 A-2Z, Diametrul exterior: 19.05 mm | Lățime: 7.142 mm | Diametrul interior: 6.35 mm

Ball bearing Radial deep groove Single row, without filling slot

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:D/W R4 A-2Z
Rubix:d1313789
EAN:7316574704521
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior6.35 mm
Diametrul exterior19.05 mm
Lățime7.142 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : D/W R4 A-2Z SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF D/W R4 A-2Z


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate6 g
Diametrul interior6.35 mm
Diametrul exterior19.05 mm
Lățime7.142 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Seried/w
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.