Rulment cu bile cu auto-aliniere SKF 1319, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 45 mm | Diametrul interior: 95 mm

Ball bearing Self-aligning Multi row

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:1319
Rubix:345060
Producator:34312
EAN:7316576605666
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime45 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1319 SKF - SKF RULMENT 1319


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)48x200x200 mm
Logistic Greutate6690 g
Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime45 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie13
Cușcăoțel
Viteza de referință6300 rpm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.