Rulment dintr-o singură bucată SKF P2BC 100-CPSS-DFH

Ball Bearing Unit - Food Line

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:P2BC 100-CPSS-DFH
Rubix:d739181
EAN:07316577858665
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Înălțimea arborelui36.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : P2BC 100-CPSS-DFH SKF - SKF P2BC100-CPSS-DFH DESIGN FOR HYGIENE FOODLINE COMPLETE HOUSED UNIT


Puncte forte

- Designed for a constant and alternating rotation
- Excellent corrosion resistance
- Lightweight
- Recyclable

Aplicații

For food and beverage applications

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Înălțimea arborelui36.5 mm
Lățimea totală a rulmentului36 mm
Diametrul exterior52 mm
Înălțime72.5 mm
Lungime142 mm
Seriebluerange
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r7800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr11900 N
Lățime27.3 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere