Rulment dintr-o singură bucată SKF SY 50 WF/W64F
Ball bearing unit - Solid Oil
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:SY 50 WF/W64F
Rubix:d1273480
EAN:07316572526637


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 157 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 62.7 mm |
Documente
Detalii produs : SY 50 WF/W64F SKF - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT SKF SY 50 WF/W64F
Pillow block ball bearing unit
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 157 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 62.7 mm |
| Diametrul exterior | 203 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 157 mm |
| Înălțime | 114 mm |
| Lungime | 203 mm |
| Serie | sy |
| Numărul de găuri | 2 |
| Lățime | 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere