Carcasă lagăr cu flanșă SKF Y/UCFC 209/H

Ball Bearing Unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:Y/UCFC 209/H
Rubix:d737898
Producator:UCFC 209/H
EAN:7316577850119
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru132 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : Y/UCFC 209/H SKF - Y/UCFC 209/H SKF


These round flanged ball bearing units are compliant with JIS standards. They consist of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and are suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.

Puncte forte

•Resist high levels of contamination
Designed for high temperatures and speeds
Accommodate relatively heavy loads
Cost-effective

Aplicații

Material Handling

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior45 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru132 mm
Înălțime40.2 mm
Lungime160 mm
Serieucfc
Lățimea totală a rulmentului49.2 mm
Diametrul găurilor de fixare16 mm
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r21600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr33200 N
Diametrul exterior85 mm
Greutate2.71 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere