Referințe
SKF:Y/UKP 206 K/H
Rubix:d1291543
Producator:UKP 206 K/H


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 39.7 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 121 mm |
| Înălțimea arborelui | 42.9 mm |
Detalii produs : Y/UKP 206 K/H SKF - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT SKF Y/UKP 206 K/H
At SKF, we have developed a range of ball bearing units called the “UC range” – units that have been designed to be interchangeable with equipment compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). SKF UC ball bearing units are designed to operate in environments where systemic vibrations are characteristic application conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 39.7 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 121 mm |
| Înălțimea arborelui | 42.9 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 28 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 17 mm |
| Înălțime | 83.5 mm |
| Lungime | 165 mm |
| Focă | seal and flinger on both sides (integral sealing) |
| Serie | ukp |
| Greutate | 1.12 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19500 N |
| Lățime | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere